背負子 ベルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
105件の「背負子 ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「背負 ベルト」、「キャリー背負子」、「ショルダーハーネス」などの商品も取り扱っております。

ベルトハンガーX型 ブラック KH(基陽)ランキング2位
従来型は肩からまっすぐ下りたサスペンダー部分が前に2か所、背面に1か所有るのですが、このタイプはそれらとは仕様が大きく異なり、肩部分が体に沿ったデザインで左右に個所から下がるサスペンダー部分にベルトを固定するので邪魔になりにくいです。 胴ベルト自体を巻き込んで固定する方新規なので各社メーカーのどのタイプでも使用可能です。 長さ調整が可能なので155cm~175cmと幅広くご利用頂けます。
用途腰の負担を軽減するサスペンダー機能のベルトハンガーです。 重い方では30キロ近くになる腰回りの重さを肩に分散させることで腰の負担を和らげます。腰痛でお悩みの方にお勧めです。厚さ(mm)(パット部)8質量(g)314ベルト幅(mm)48適応身長(cm)(目安)155~175パッド幅(mm)(肩)67
1本
4,598税込5,058
4日以内出荷

肩かけバンド(ダブルDX) ゴールデンスターランキング3位
低反発ウレタンパットで負担を軽減
用途刈払機用アタッチメントトラスコ品番102-5878材質バンド:ポリプロピレン(PP)、パット部:低反発ウレタン質量(g)650タイプダブル(両肩)タイプ
1個
5,698税込6,268
当日出荷

705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製) エスコランキング4位
15kgまでの大きな荷物をまとめて背負える、軽量アルミ製の背負子。肩ベルトにはクッション入りで、快適に荷物が運べます。折りたたんでコンパクトに収納可能。車載などに便利です。
エスコ品番EA520EF-3材質本体:アルミ、バンド:ナイロン質量(kg)1.1耐荷重(kg)15サイズ(mm)使用時:385×270×705(H)。。収納時:385×90×705(H)
1個
8,350税込9,185
当日出荷

リュックベルト(4点式) 大沼プランニングランキング5位
水冷服マルチバッグ用4点保持式リュックベルト。 マルチバックの4点D冠に取り付ければ、リュック仕様に変更可能。 背中で背負うことで安定缶がアップし、腰道具がある場合でも作業の邪魔になりません。 2点式のリュックベルトに比べ、より安定性が増し作業性もアップします。
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ用リュックベルト
1本
3,515税込3,867
5日以内出荷

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。 スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。材質ポリエステル仕様1セット入
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工進噴霧器用 LS,ES ショルダーベルトクミ(一体型)
用途交換・補修用として関連資料(31.8MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷

1人で搬送できる緊急運搬具です。 抱えあげ式足ベルトの採用と密着構造により、安全で安定した搬送ができます。 色分けされた各ベルトにより装着が容易です。
材質(本体)ナイロン、ウレタン、ABS、スチール質量(g)730松吉医科器械コード23-6635-00
1個
10,980税込12,078
当日出荷

低反発ウレタンが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。 低反発ウレタンクッションをショルダーパッドに採用したサスペンダーベルトです。 ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。 通常のクッションよりもさらに重量を軽減でき快適に作業が行えます。
用途サスペンダー。仕様低反発ウレタン
1個
2,398税込2,638
当日出荷

ベルトに広巾の当てががついてますので肩に負担がかかりにくいです。 軽くて背負いやすい背負いかごです。 プラスチック製ですから品物を傷つけません。
材質ポリエチレン寸法(cm)約53×41×高さ50耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-30
1個
7,798税込8,578
当日出荷

エムオースプレーイングABAC キャリングハーネス
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用のキャリングハーネスです! 塗装機本体を背負うことにより、屋根塗装等の移動しながら行う作業を楽に行えます!
用途ABAC温風低圧塗装機SG-91,SG-2001ブロアを背負う専用の背負子材質ナイロン
1個
18,980税込20,878
5日以内出荷

腰の負担を大幅に軽減。背丈に合わせて調節可能。肩パットは可動式。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単取り付けできます。
ブラックサイズフリーサイズタイプ腰の負担を大幅に軽減適合ベルト幅(mm)50機能肩パット可動式。背側ベルトは背丈に合わせて調節可能。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付けできます。適合工具携帯電話、無線機
1個
3,998税込4,398
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトサスペンダー
腰への負担を軽減し、安全帯のずれ落ちを防止。 別売スマートホルダー(ND-930MF、-931MF、-932MF、-933MF)を装着可能。体形に合わせて、幅広く調節が可能。 スリムな吊ベルト(幅25mm)で、安全帯のスペースを邪魔しない。 4ヵ所のバックルで、サスペンダーと安全帯を簡単着脱。肩ずれ防止ベルト付。
材質ポリエステル、発泡ポリエチレン有効寸法(mm)約910~1550(身長150~185cmに対応 ※標準的体形)
1個
6,598税込7,258
当日出荷

適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
6,998税込7,698
5日以内出荷

事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに材質ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン仕様カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本耐荷重(N)(1対の推奨最大)3430
1個
4,898税込5,388
当日出荷

ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

背負いカゴ 肩ひも。竹かご用の紐 2本セットです。
入数(本)2
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷

キャンプ登山用具をまとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。
用途テント・機材の結束、背負子への荷材結束等に。幅(mm)25長さ(m)1.3材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

収穫シーズンに大活躍です! プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。
1個
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)